Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/8 pulg.
- Rueda Diámetro3/8 pulg.
- Ancho de rueda3/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano180
- Descripción largaLa 08834137473 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 180 , con un tamaño de mango de 1/8 pulg., diámetro de rueda de 3/8 pulg., ancho de rueda de 3/8 pulg. y una velocidad máxima de 40000 rpm, ideal para acabado de precisión en áreas confinadas.
- RPM Máx.40000 rpm
- UPC_NO08834137473