Motion
08834137474

Norton Abrasives
08834137474

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 240 , diámetro de rueda 3/8 in, ancho de rueda 3/8 in
Artículo MI #03922493
No. Fabricante 08834137474
Precio10.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137474

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 240 , diámetro de rueda 3/8 in, ancho de rueda 3/8 in
Artículo MI #03922493
No. Fabricante 08834137474

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    240
  • Descripción larga
    La 08834137474 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 240 , con un tamaño de mango de 1/8 in, un diámetro de rueda de 3/8 in, un ancho de rueda de 3/8 in y una velocidad máxima de 40000 rpm, lo que la hace adecuada para un acabado y pulido precisos en espacios muy reducidos.
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • UPC_NO
    08834137474

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137474 MM-3838 1/8 SK 240 BRAZO MICRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo