Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/8 pulg.
- Rueda Diámetro1-3/16 pulg.
- Ancho de rueda3/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834137511 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/8 in, un diámetro de rueda de 1-3/16 in, un ancho de rueda de 3/8 in y una velocidad máxima de 30000 rpm, ideal para rectificado y desbarbado de precisión en espacios reducidos.
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834137511