Motion
08834137560

Norton Abrasives
08834137560

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922527
No. Fabricante 08834137560
Precio10.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137560

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922527
No. Fabricante 08834137560
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
Su precio$10.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 08834137560 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/8 pulg., un diámetro de rueda de 3/4 pulg., un ancho de rueda de 3/8 pulg. y una velocidad máxima de 35,000 rpm, ideal para un acabado agresivo.
  • RPM Máx.
    35000 rpm
  • UPC_NO
    08834137560

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137560 MM-3438 1/8 SK 60 BRAZO MICRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo