Motion
08834137562

Norton Abrasives
08834137562

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 120 , diámetro de rueda 3/4 in, ancho de rueda 3/8 in
Artículo MI #03922529
No. Fabricante 08834137562
Precio10.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137562

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 120 , diámetro de rueda 3/4 in, ancho de rueda 3/8 in
Artículo MI #03922529
No. Fabricante 08834137562

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 08834137562 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/8 in, diámetro de rueda de 3/4 in, ancho de rueda de 3/8 in y una velocidad máxima de 35000 rpm, adecuada para rectificado, desbarbado y acabado de precisión en espacios reducidos.
  • RPM Máx.
    35000 rpm
  • UPC_NO
    08834137562

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137562 MM-3438 1/8 SK 120 BRAZO MICRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo