Motion
08834137563

Norton Abrasives
08834137563

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano P180 , diámetro de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922530
No. Fabricante 08834137563
Precio12.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137563

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano P180 , diámetro de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922530
No. Fabricante 08834137563
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
Precio12.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    P180
  • Descripción larga
    La 08834137563 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano P180 , con un tamaño de mango de 1/8 pulg., un diámetro de rueda de 3/4 pulg. y una velocidad máxima de 35,000 rpm, ideal para un acabado controlado.
  • RPM Máx.
    35000 rpm
  • UPC_NO
    08834137563

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137563 MM-3438 1/8 SK 180 BRAZO MICRO
  • Óxido de aluminio de primera calidad para una mejor velocidad de corte
  • Refuerzo de algodón flexible para una mayor adaptabilidad y vida útil
  • Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
  • Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
  • Grano fino para la mezcla y limpieza final

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo