Motion
08834137565

Norton Abrasives
08834137565

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano P320 , diámetro de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922532
No. Fabricante 08834137565
Precio12.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137565

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano P320 , diámetro de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922532
No. Fabricante 08834137565
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
Precio12.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    P320
  • Descripción larga
    La 08834137565 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de P320 , con un tamaño de mango de 1/8 in, un diámetro de rueda de 3/4 in y una velocidad máxima de 35,000 rpm, ideal para el refinamiento de superficies finas.
  • RPM Máx.
    35000 rpm
  • UPC_NO
    08834137565

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137565 MM-3438 1/8 SK 320 BRAZO MICRO
  • Óxido de aluminio de primera calidad para una mejor velocidad de corte
  • Refuerzo de algodón flexible para una mayor adaptabilidad y vida útil
  • Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
  • Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
  • Extrafina para acabado y pulido de metales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo