Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/8 pulg.
- Rueda Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP60
- Descripción largaLa 08834137570 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de P60 , con un tamaño de mango de 1/8 pulg., un diámetro de rueda de 3/4 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg. y una velocidad máxima de 35,000 rpm, adecuada para un afilado agresivo en espacios confinados.
- RPM Máx.35000 rpm
- UPC_NO08834137570
Descripción general
- Óxido de aluminio de primera calidad para una mejor velocidad de corte
- Refuerzo de algodón flexible para una mayor adaptabilidad y vida útil
- Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
- Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
- Grano grueso para eliminar destellos, líneas de partición y patrones de arañazos pesados