Motion
08834137585

Norton Abrasives
08834137585

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 320 , diámetro de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922544
No. Fabricante 08834137585
Precio13.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137585

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 320 , diámetro de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922544
No. Fabricante 08834137585
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
Precio13.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    320
  • Descripción larga
    La 08834137585 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano 320 , con un diámetro de rueda de 3/4 en y una velocidad máxima de 35,000 rpm, adecuada para acabado ultrafino.
  • RPM Máx.
    35000 rpm
  • UPC_NO
    08834137585

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137585 MM-3458 1/8 SK 320 BRAZO MICRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo