Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/8 pulg.
- Wheel Diameter3/4 pulg.
- Ancho de rueda3/4 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834137591 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 80 , que cuenta con un tamaño de mango de 1/8 pulg., un diámetro de rueda de 3/4 pulg., un ancho de rueda de 3/4 pulg. y una velocidad máxima de 35000 rpm, adecuada para desbarbado, mezclado y acabado a alta velocidad en áreas confinadas.
- RPM Máx.35000 rpm
- UPC_NO08834137591
Descripción general
Descripción del fabricante
08834137591 MM-3434 1/8 SK 80 BRAZO MICRO