Motion
08834137600

Norton Abrasives
08834137600

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 1-3/16 in
Artículo MI #03922551
No. Fabricante 08834137600
Precio14.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137600

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 1-3/16 in
Artículo MI #03922551
No. Fabricante 08834137600
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
Precio14.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 08834137600 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un diámetro de rueda de 1-3/16 in, un ancho de rueda de 1/4 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para el rectificado controlado.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    08834137600

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137600 MM-1325 1/4 SK 60 BRAZO MINI W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo