Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro1-3/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 08834137810 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un diámetro de rueda de 1-3/16 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para amolado de uso general.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834137810