Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro1-3/16 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834137811 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un diámetro de rueda de 1-3/16 in, un ancho de rueda de 1/2 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para el mezclado y el alisado.
- RPM Máx.25000 rpm