Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano320
- Descripción largaLa 08834138119 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 320 , con un diámetro de rueda de 3 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, adecuada para acabado fino en superficies más grandes.
- RPM Máx.12000 rpm
- UPC_NO08834138119