Motion
08834138120

Norton Abrasives
08834138120

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 3 in
Artículo MI #03922562
No. Fabricante 08834138120
Precio29.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834138120

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 3 in
Artículo MI #03922562
No. Fabricante 08834138120
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
Precio29.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 08834138120 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 180 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 12,000 rpm, ideal para el refinamiento de superficies finas.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    08834138120

Descripción general

Descripción del fabricante
08834138120 MMI-3010 14 SK 180 ARB 1:1 R
  • Se recomienda una arena muy fina para una limpieza y un acabado ligeros
  • Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
  • Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte y acabado
  • Las ruedas de aletas no tejidas se desgastan continuamente exponiendo abrasivos frescos
  • Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo