Motion
08834138122

Norton Abrasives
08834138122

Rueda de aleta montada - Alúmina cerámica, grano 60 , diámetro de rueda 2 in
Artículo MI #03922563
No. Fabricante 08834138122
Precio24.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834138122

Rueda de aleta montada - Alúmina cerámica, grano 60 , diámetro de rueda 2 in
Artículo MI #03922563
No. Fabricante 08834138122
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
Precio24.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 08834138122 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de 60 , con un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, ideal para el amolado intensivo.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    08834138122

Descripción general

Descripción del fabricante
08834138122 MMI-2010 14 SK 60 ARB 1:1 RA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo