Motion
08834138123

Norton Abrasives
08834138123

2 x 1 x 1/4 pulg. Rueda de colgajo de hoja de intercalado no tejida 80 grano de óxido de aluminio muy fino
Artículo MI #03922564
No. Fabricante 08834138123
Precio24.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834138123

2 x 1 x 1/4 pulg. Rueda de colgajo de hoja de intercalado no tejida 80 grano de óxido de aluminio muy fino
Artículo MI #03922564
No. Fabricante 08834138123
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
Precio24.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Entre hojas
    80
  • Descripción larga
    La 08834138123 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 12000 rpm y un peso de 0.75 lb, lo que la hace ideal para amolado y mezclado a velocidad controlada.
  • Número de stock del fabricante
    08834138123
  • Número de Upc del fabricante
    088341381231
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    088341381231

Descripción general

Descripción del fabricante
08834138123 MMI-2010 14 SK 80 ARB 1:1 RA
  • Grano de óxido de aluminio de primera calidad con unión de resina duradera y trama que se desgasta continuamente exponiendo abrasivos frescos
  • Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
  • Las solapas de tela y no tejidas alternas hacen que estas ruedas se adapten menos y sean más agresivas que las de solapa con todas las solapas no tejidas, pero menos agresivas que las de solapa completamente de tela
  • Buena elección para una limpieza y acabado ligeros con grano fino

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo