Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de grano60
- Descripción largaLa 08834138124 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, adecuada para amolado de alta resistencia.
- RPM Máx.12000 rpm
- UPC_NO08834138124
Descripción general
- Se recomienda una arena muy fina para una limpieza y un acabado ligeros
- Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
- Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte y acabado
- Las ruedas de aletas no tejidas se desgastan continuamente exponiendo abrasivos frescos
- Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo