Motion
08834138125

Norton Abrasives
08834138125

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2 in
Artículo MI #03922566
No. Fabricante 08834138125
Precio27.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834138125

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2 in
Artículo MI #03922566
No. Fabricante 08834138125
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
Su precio$27.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 08834138125 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1-1/2 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, adecuada para el mezclado y el alisado.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    08834138125

Descripción general

Descripción del fabricante
08834138125 MMI-2015 14 SK 80 ARB 1:1 RA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo