Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano320
- Descripción largaLa 08834138128 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 320 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, ideal para acabado ultrafino.
- RPM Máx.12000 rpm
- UPC_NO08834138128
Descripción general
- Se recomienda una arena muy fina para una limpieza y un acabado ligeros
- Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
- Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte y acabado
- Las ruedas de aletas no tejidas se desgastan continuamente exponiendo abrasivos frescos
- Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo