Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 08834138129 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, adecuada para un esmerilado agresivo.
- RPM Máx.12000 rpm
- UPC_NO08834138129