Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834138130 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un diámetro de rueda de 3 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, ideal para acabado de uso general.
- RPM Máx.12000 rpm
- UPC_NO08834138130