Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano180
- Descripción largaLa 08834144458 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 180 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 2 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, ideal para acabado, mezclado y pulido de precisión en metales duros.
- RPM Máx.12000 rpm
- UPC_NO08834144458