Motion
08834149802

Norton Abrasives
08834149802

Ruedas de aletas montadas - Alúmina cerámica, grano P120 , diámetro de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922597
No. Fabricante 08834149802
Precio5.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834149802

Ruedas de aletas montadas - Alúmina cerámica, grano P120 , diámetro de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922597
No. Fabricante 08834149802
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
Precio5.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Número de grano
    P120
  • Descripción larga
    La 08834149802 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una clasificación de grano P120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para aplicaciones de acabado.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834149802

Descripción general

Descripción del fabricante
08834149802 MM-1 X1/2 1/4 SK 120 ARB MIN
  • Abrasivo de óxido de aluminio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil
  • Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
  • Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
  • Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
  • Grano medio para mezclar y aplicar patrones de arañazos ligeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo