Motion
08834149808

Norton Abrasives
08834149808

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 240 , diámetro de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922603
No. Fabricante 08834149808
Precio4.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834149808

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 240 , diámetro de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922603
No. Fabricante 08834149808
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
Precio4.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    240
  • Descripción larga
    La 08834149808 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 240 , con un diámetro de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para acabado fino.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834149808

Descripción general

Descripción del fabricante
08834149808 MM-0011 1/4 SK 240 BRAZO MINI-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo