Motion
08834149819

Norton Abrasives
08834149819

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 1-1/2 in
Artículo MI #03922611
No. Fabricante 08834149819
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834149819

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 1-1/2 in
Artículo MI #03922611
No. Fabricante 08834149819
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 08834149819 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 180 , con un diámetro de rueda de 1-1/2 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para acabado fino.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    08834149819

Descripción general

Descripción del fabricante
08834149819 MM-1510 1/4 SK 180 BRAZO MINI-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo