Motion
08834150271

Norton Abrasives
08834150271

Pulidora de orificio - 80 Grit, orificio máx. 1-1/2 pulg. de diámetro, orificio mín. 1 pulg. de diámetro
Artículo MI #03922630
No. Fabricante 08834150271
Precio24.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834150271

Pulidora de orificio - 80 Grit, orificio máx. 1-1/2 pulg. de diámetro, orificio mín. 1 pulg. de diámetro
Artículo MI #03922630
No. Fabricante 08834150271
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
Precio24.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de grano
    80
  • Incluye Interleaf
    Interleaf incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Número de conjuntos de capas
    4
  • UPC_NO
    08834150271

Descripción general

Descripción del fabricante
08834150271 B-405 INTRL 80 ARB 1/2-20THD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo