Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio2-1/2 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2-1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Número de grano80
- Incluye InterleafInterleaf no incluido
- Cantidad del paquete del fabricante10 por caja
- RPM Máx.16000 rpm
- Número de conjuntos de capas4
- UPC_NO08834154110