Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoNailon
- Tipo abrasivoNo tejido
- Material de apoyoNailon
- GradoTosca
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante50
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajePowerLock de cambio rápido tipo III
- SerieMérito
- UPC_NO08834161649
Descripción general
Descripción del fabricante
08834161649 TY3 2" CRS BLOQUE DE ALIMENTACIÓN DE PULIDO