Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- Material de apoyoHC
- Color del discoNegro
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante50
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834162188
Descripción general
- El abrasivo afilado de carburo de silicio proporciona un alto corte inicial y penetración para resistir la carga sobre plástico, fibra de vidrio y metales blandos
- Construcción de refuerzo de algodón resistente de 2 capas y peso X para mayor durabilidad y menor desgaste del borde
- Cambios de disco rápidos y sin herramientas
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
- Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar
- Sistema de fijación de plástico a presión/a presión Ty TP/I