Motion
08834164002

NORTON ABRASIVES
08834164002

Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 1 pulg., Diámetro de mango de 1/4 pulg.
Artículo MI #03923370
No. Fabricante 08834164002
Price$13.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834164002

Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 1 pulg., Diámetro de mango de 1/4 pulg.
Artículo MI #03923370
No. Fabricante 08834164002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro del disco
    1 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Details

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Tipo de montaje posterior
    Eje recto
  • Material del cuerpo
    Goma
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje frontal
    TP
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    08834164002

Descripción general

Descripción del fabricante
08834164002 TY1 S/O 1" MED PM-10 SOPORTES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo