Motion
08834164135

NORTON ABRASIVES
08834164135

Diámetro de la almohadilla de 4.0000 pulg., diámetro del mango de 0.2500 pulg.
Artículo MI #03923401
No. Fabricante 08834164135
Precio42.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834164135

Diámetro de la almohadilla de 4.0000 pulg., diámetro del mango de 0.2500 pulg.
Artículo MI #03923401
No. Fabricante 08834164135
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
Precio42.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
08834164135 TY2 T/O 4" PORTAMEDICINA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo