Motion
08834164245

NORTON ABRASIVES
08834164245

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 30000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923409
No. Fabricante 08834164245
Precio3.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834164245

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 30000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923409
No. Fabricante 08834164245
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
Precio3.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de pulido de cambio rápido no tejido
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Grano muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834164245

Descripción general

Descripción del fabricante
08834164245 TY2 2" DE ALTA RESISTENCIA A
  • Diseñado para la eliminación ligera de la oxidación u óxido de los recubrimientos sin afectar al producto base
  • Los discos de alta resistencia, resistentes pero adaptables, son a prueba de manchas y resisten el desgarro en rebabas y bordes afilados
  • Grano de óxido de aluminio para una combinación de tasa de corte y acabado
  • Más duradera; produce un acabado uniforme y uniforme
  • Sistema de fijación de nylon de encendido/apagado Ty TS/II fit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo