Motion
08834164354

NORTON ABRASIVES
08834164354

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro del disco, mezcla de óxido de aluminio, grano P80 , 30000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923450
No. Fabricante 08834164354
Precio2.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834164354

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro del disco, mezcla de óxido de aluminio, grano P80 , 30000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923450
No. Fabricante 08834164354
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
Precio2.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    HC
  • Color del disco
    Marrón
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834164354

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN 08834164354 3" 80 ARB FLXEDG D
  • Discos de tela de óxido de aluminio ideales para el desbarbado y la mezcla de uso general en metales ferrosos y no ferrosos donde el precio inicial es la consideración principal
  • Construcción de la parte posterior de mezcla de poliéster/algodón de 2 capas resistente y peso en Y para una mayor durabilidad, menor desgaste del borde y acabado suave
  • Diseño flexible (el borde exterior de 3/8 pulg. es más flexible que el resto del disco) para metales más blandos en los que los discos flexibles estándar pueden estriar; ideal para el esmerilado de contornos de piezas estructurales
  • Use una almohadilla de respaldo un tamaño más pequeño que el disco FlexEdge para obtener todos los beneficios
  • Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar
  • Sistema de fijación de plástico a presión/a presión Ty TP/I
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"