Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoNo abrasivo
- Tipo abrasivoDisco de pulido de cambio rápido no tejido
- Color del discoBlanco
- GradoSin grado
- Cantidad del paquete del fabricante25
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834164408
Descripción general
- Un disco no tejido para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
- Se puede utilizar con o sin compuestos de pulido
- Fabricado con un material de fieltro no abrasivo blanco para aplicaciones finales de pulido
- Todos los discos de CC no tejidos están diseñados para funcionar en almohadillas de respaldo con una potencia de RPM de la amoladora o superior
- Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit