Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- Material de apoyoHC
- Color del discoMarrón
- Número de granoP120
- Cantidad del paquete del fabricante50
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834164509
Descripción general
- Discos de tela de óxido de aluminio con una ayuda de amolado; la opción para aleaciones sensibles al calor cuando el precio inicial es la consideración principal
- Refuerzo duradero de poliéster/algodón X-wt. para acabados suaves
- Funcionamiento en frío; buena opción para moler aleaciones exóticas
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
- Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros
- Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit