Motion
08834164922

NORTON ABRASIVES
08834164922

Almohadilla de soporte de disco: 2 in de diámetro de la almohadilla, 1/4 in de diámetro del mango
Artículo MI #03923564
No. Fabricante 08834164922
Precio28.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834164922

Almohadilla de soporte de disco: 2 in de diámetro de la almohadilla, 1/4 in de diámetro del mango
Artículo MI #03923564
No. Fabricante 08834164922
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
Precio28.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2 pulg.
  • Diámetro del disco
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Tipo de montaje posterior
    Eje recto
  • Material del cuerpo
    Goma
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje frontal
    TR
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    08834164922

Descripción general

Descripción del fabricante
08834164922 TY3 R/O 2" PORTAMEDICINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"