Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- Material de apoyoHC
- Color del discoNegro
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante100
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834165252
Descripción general
- El abrasivo afilado de carburo de silicio proporciona un alto corte inicial y penetración para resistir la carga sobre plástico, fibra de vidrio y metales blandos
- Construcción de refuerzo de algodón resistente de 2 capas y peso X para mayor durabilidad y menor desgaste del borde
- Cambios de disco rápidos y sin herramientas
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
- Se recomienda grano 40 y 50 para la eliminación de material medio y biselado de bordes
- Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit