Motion
08834165272

NORTON ABRASIVES
08834165272

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, grano 120 , 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923643
No. Fabricante 08834165272
Price$2.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834165272

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, grano 120 , 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923643
No. Fabricante 08834165272
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
Price$2.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    3 in

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    HC
  • Color del disco
    Negro
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834165272

Descripción general

Descripción del fabricante
08834165272 TY2 3" 120 SRB SILICIO C ARB
  • El abrasivo afilado de carburo de silicio proporciona un alto corte inicial y penetración para resistir la carga sobre plástico, fibra de vidrio y metales blandos
  • Construcción de refuerzo de algodón resistente de 2 capas y peso X para mayor durabilidad y menor desgaste del borde
  • Cambios de disco rápidos y sin herramientas
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
  • Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros
  • Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo