Motion
08834165615

NORTON ABRASIVES
08834165615

Disco de cambio rápido Merit - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, peso en Y. Material de refuerzo de poliéster, grano 80 , color marrón
Artículo MI #03923666
No. Fabricante 08834165615
Precio1.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834165615

Disco de cambio rápido Merit - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, peso en Y. Material de refuerzo de poliéster, grano 80 , color marrón
Artículo MI #03923666
No. Fabricante 08834165615
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
Precio1.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    2 pulg.
  • Tamaño
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos de cambio rápido,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Tipo de archivo adjunto
    TR (Tipo III)
  • Tipo de montaje posterior
    TR (Tipo III)
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • Colorear cuando esté seco
    Marrón
  • Tipo de conexión
    TR (Tipo III)
  • Material de contacto
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
  • País de origen
    México
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Tipo de disco
    Disco de tela de cambio rápido
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    80 Grit
  • Número de grano
    80
  • Código de armonización
    6805.10
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    08834165615
  • Número de Upc del fabricante
    088341656155
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Velocidad máxima
    30000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Tipo de montaje
    TR (Tipo III)
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    TR (Tipo III)
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • UPC_NO
    08834165615

Descripción general

Descripción del fabricante
08834165615 DISCO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN DE TY3 2" 80 CRB
  • Nuestra mezcla de alúmina cerámica corta más rápido y dura más que los discos de óxido de aluminio y circonio
  • buena elección cuando el precio inicial es una consideración de compra clave
  • El fuerte soporte de poliéster de 2 capas y peso en Y proporciona durabilidad, vida útil del producto y adhesión del grano
  • El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce la temperatura, minimizando el calor en materiales difíciles de amolar
  • Grano grueso para la mezcla de soldaduras, la eliminación de material y el desbarbado de acero inoxidable, metales blandos como aluminio, aceros al carbono y titanio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo