Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDisco de fibra de cambio rápido
- Material de apoyoFI
- Color del discoVerde
- Número de grano50
- Cantidad del paquete del fabricante50
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834166220
Descripción general
- Abrasivo de alúmina cerámica de primera generación con ayuda de amolado para un corte más rápido y frío de acero inoxidable y aleaciones de acero
- Tecnología avanzada de unión de resina con adhesión de grano mejorada para una vida útil prolongada
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Todos los discos de paño de control de calidad están diseñados para funcionar en almohadillas de respaldo con una potencia nominal igual o superior a las RPM de la amoladora
- Grueso/50 grano para la eliminación de material y la mezcla
- Sistema de fijación de plástico enrollable/desenrollable TY TR/III fit