Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco de pulido de cambio rápido no tejido
- Color del discoGranate
- GradoGrano muy fino
- Cantidad del paquete del fabricante25
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834166286
Descripción general
- Diseñado para la eliminación ligera de la oxidación u óxido de los recubrimientos sin afectar al producto base
- Los discos de alta resistencia, resistentes pero adaptables, son a prueba de manchas y resisten el desgarro en rebabas y bordes afilados
- Grano de óxido de aluminio para una combinación de tasa de corte y acabado
- Más duradera; produce un acabado uniforme y uniforme
- Ty TP/I fit sistema de fijación de metal enrollable
- Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela