Motion
08834166290

NORTON ABRASIVES
08834166290

Disco de lijado no tejido - 2 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de nailon, grano 80 , color granate
Artículo MI #03923751
No. Fabricante 08834166290
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834166290

Disco de lijado no tejido - 2 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de nailon, grano 80 , color granate
Artículo MI #03923751
No. Fabricante 08834166290
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
Precio2.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Tipo de archivo adjunto
    Roll-On/Off de TR
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Granate
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 3
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    PowerLock de cambio rápido tipo III
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    08834166290

Descripción general

Descripción del fabricante
08834166290 TY3 2" MED XC PREPARACIÓN PARA SURFEAR POWE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good