Motion
08834166295

NORTON ABRASIVES
08834166295

Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 15000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923756
No. Fabricante 08834166295
Price$5.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834166295

Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 15000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923756
No. Fabricante 08834166295
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
Price$5.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    4 in

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de pulido de cambio rápido no tejido
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Grano medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • UPC_NO
    08834166295

Descripción general

Descripción del fabricante
08834166295 TY1 '4" MED POWERLOC DE PULIDO
  • Diseñado para la eliminación ligera de la oxidación u óxido de los recubrimientos sin afectar al producto base
  • Los discos de alta resistencia, resistentes pero adaptables, son a prueba de manchas y resisten el desgarro en rebabas y bordes afilados
  • Grano de óxido de aluminio para una combinación de tasa de corte y acabado
  • Más duradera; produce un acabado uniforme y uniforme
  • Sistema de fijación de plástico a presión/a presión Ty TP/I
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo