Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoNailon
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónReparación de la superficie del panel del cuerpo, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, preparación de la superficie
- Material de apoyoNailon
- ColorGranate
- GradoMulta
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante50
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajePowerLock de cambio rápido tipo III
- SerieMérito
- UPC_NO08834166304