Motion
08834166308

NORTON ABRASIVES
08834166308

Disco de acabado no tejido - 3.0000 pulg. Diámetro del disco, Nylon, 20000 rpm
Artículo MI #03923764
No. Fabricante 08834166308
Precio3.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834166308

Disco de acabado no tejido - 3.0000 pulg. Diámetro del disco, Nylon, 20000 rpm
Artículo MI #03923764
No. Fabricante 08834166308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Nailon
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Reparación de la superficie del panel del cuerpo, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, preparación de la superficie
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    PowerLock de cambio rápido tipo III
  • Serie
    Mérito
  • UPC_NO
    08834166308

Descripción general

Descripción del fabricante
08834166308 TY3 3" MED BLOQUE DE POTENCIA DE PULIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"