Motion
08834166314

NORTON ABRASIVES
08834166314

Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 15000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923767
No. Fabricante 08834166314
Precio5.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834166314

Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 15000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923767
No. Fabricante 08834166314
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
Precio5.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de pulido de cambio rápido no tejido
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Grano medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • UPC_NO
    08834166314

Descripción general

Descripción del fabricante
08834166314 TY3 4" MED BLOQUE DE POTENCIA DE PULIDO
  • Diseñado para la eliminación ligera de la oxidación u óxido de los recubrimientos sin afectar al producto base
  • Los discos de alta resistencia, resistentes pero adaptables, son a prueba de manchas y resisten el desgarro en rebabas y bordes afilados
  • Grano de óxido de aluminio para una combinación de tasa de corte y acabado
  • Más duradera; produce un acabado uniforme y uniforme
  • Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"