Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco de cambio rápido no tejido
- Material de apoyoPE
- Color del discoMarrón
- GradoGrano grueso
- Cantidad del paquete del fabricante25
- RPM Máx.15000 rpm
- UPC_NO08834166327
Descripción general
- Disco no tejido de grano grueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
- Fibra de nailon duradera de primera calidad unida a un fuerte refuerzo de poliéster de peso Y con una elasticidad extremadamente baja es ideal para aplicaciones en las que se necesita baja elasticidad y durabilidad
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Sistema de fijación de metal enrollable y enrollable Ty TR/III fit
- Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela