Motion
08834166328

NORTON ABRASIVES
08834166328

Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 15000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923775
No. Fabricante 08834166328
Precio7.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834166328

Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 15000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923775
No. Fabricante 08834166328
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
Precio7.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de cambio rápido no tejido
  • Material de apoyo
    PE
  • Color
    Granate
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 3
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • UPC_NO
    08834166328

Descripción general

Descripción del fabricante
08834166328 TY3 4" MED XC PREPARACIÓN PARA SURFEAR POWE
  • Disco no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
  • Fibra de nailon duradera de primera calidad unida a un fuerte refuerzo de poliéster de peso Y con una elasticidad extremadamente baja es ideal para aplicaciones en las que se necesita baja elasticidad y durabilidad
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Sistema de fijación de metal enrollable y enrollable Ty TR/III fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"