Motion
08834166416

NORTON ABRASIVES
08834166416

Disco de cambio rápido - 7 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 8600 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923817
No. Fabricante 08834166416
Precio16.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834166416

Disco de cambio rápido - 7 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 8600 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923817
No. Fabricante 08834166416
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
Precio16.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de bloqueo no tejido
  • Material de apoyo
    NL
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Grano muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • UPC_NO
    08834166416

Descripción general

Descripción del fabricante
08834166416 TY2 7" V-F GD 5/8-11 THD PERO
  • Un disco no tejido de grano muy fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Suministrado con montaje roscado 5/8-11 para montaje sin herramientas en el eje de la máquina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno